Ba衣類圧縮袋マチ付

Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)Ba衣類圧縮袋マチ付 - LEC(レック)

衣替えや引っ越しに。衣類を約1/3に圧縮してスッキリ収納できます。マチ付きで使いやすく、クローゼット用プラスチックケースにすっきり収まるサイズです。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…セーター、トレーナーで10~15枚。

用途セーター、トレーナー・10~15枚用仕様マチ付き材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン寸法(mm)約800×800×[マチ320H]タイプ衣類圧縮袋収納の目安セーター、トレーナーで10~15枚内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963076O-855
882
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする