すべり止め付き U字 竿ストッパー

すべり止め付き U字 竿ストッパー - LEC(レック)すべり止め付き U字 竿ストッパー - LEC(レック)すべり止め付き U字 竿ストッパー - LEC(レック)すべり止め付き U字 竿ストッパー - LEC(レック)すべり止め付き U字 竿ストッパー - LEC(レック)すべり止め付き U字 竿ストッパー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

物干し竿の上下左右のズレを防止する、U字タイプのストッパー。すべり止め付きで物干し竿のズレを軽減する。持ち手つきなので、片手で取り付けができる。アームタイプにも使える。

用途物干し竿のズレの軽減に仕様すべり止め付き材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂寸法(mm)50×105×35H質量(g)85タイプU字 竿ストッパー内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963216W-472
215
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963216
2020-04-26
用途: 竿が風で飛ばないようにするため
その他業種

実際に使ってみましたが、とてもよい商品です。アルミ製の竿は、風が吹くとガタガタ揺れていましたが、それがピタッと止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする