曜日別特売

スカンジナビアスタイル バスケット L

スカンジナビアスタイル バスケット L - 吉川国工業所
(4件のレビュー)

シンプル・北欧スタイルのランドリーバスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
長方形タイプのメッシュバスケット。深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズ。
持ち手は束ねて握りやすい。腕も通しやすく、持ち運びに便利。

材質ポリプロピレン質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×475×393内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966883SCB-5ブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73966874SCB-5ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966874
2024-01-31
用途: 工具をかごに入れて運ぶのに使用します。
その他業種

深さがあり、多くの工具が入ります。置いて使用するのは良いのですが、持ち運びは長い分、
少々苦労します。

対象商品 : 73966874
2023-02-14
用途: 好評
サービス業

家族には大変好評を得ている。重量、大きさ、デザインなど申し分ありません。

対象商品 : 73966874
2022-07-26
用途: 洗濯物の分類作業
ペクッド建設業・工事業

期待通りのしっかりとした造りなので、購入して満足しています。

対象商品 : 73966883
2018-11-20
用途: 洗濯物を入れる為
医療・福祉・介護関連業

今まではスーパーのマイカゴに洗濯物を入れてたので 大きさも大きいし我が家はブラウンで揃えているので とても気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする