曜日別特売

ピノNS トレー 33cm 角

ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸ピノNS トレー 33cm 角 - 橋本達之助工芸
(1件のレビュー)

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)高さ(mm)16短辺(mm)235長辺(mm)330耐用温度(℃)-5~140内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73967093-イエロー
オープン
869
956(税込)
当日出荷
73967102-ピンク
オープン
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
73967118-ホワイト
オープン
869
956(税込)
当日出荷
73967127-ブラック
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73967093
2024-01-15
用途: 給食の配膳。
社会福祉法人柏松会 医療・福祉・介護関連業

家庭用のため、食器洗浄機に使用できない。安価でかわいい色合いで良かったが結局、返品した。食器洗浄機対応か分かるように書いて頂けると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする