防護服 バリアーマン P3050 JIS対応

防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73968502P3050M
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73968518P3050L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73968527P3050LL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73968536P30503L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73968545P30504L
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする