曜日別特売

防護服 バリアーマン P6040 JIS対応

防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)

SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73968606P6040M
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
73968615P6040L
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
73968624P6040LL
オープン
799
879(税込)
当日出荷
73968633P60403L
オープン
799
879(税込)
当日出荷
73968642P60404L
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする