充電式ドリルドライバ

充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品充電器・電池パック・キャリングケース長さ(mm)181質量(kg)1.1最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15、(低速)24充電器電圧(V)100クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)内容量1台
取扱説明書:(0.91MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74029323BD-1110L1
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする