ドリテック
デジタル温湿度計「ルーモ」
熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。
アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。
熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。
便利なスタンド付。
材質
ABS樹脂
質量(g)
136
電源
単4乾電池×2個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×26×115
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
温度精度
0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
湿度測定範囲(%)
10~99
使用電池
単4乾電池×2個(確認用付属)
湿度精度
50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示
-9.9~50℃/10~99%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74034878
O-293WT
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74034887
O-293PK
ピンク
オープン
取扱い終了
74034896
O-293BL
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デジタル温湿度計「LUMO」
参考になった