UNISON(ユニソン)
宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座
コルディア専用オプションです。
壁面に埋め込む際は必ず埋込用台座をご利用ください。
本体カラーに合わせて埋込用台座のカラーをお選びください。
仕様
コルディア専用オプション
付属品
オールプラグボルト
材質
高耐食溶融めっき鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用壁厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74033408
323124110
3.4
シルバー
384×160×260
120-150用
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74033417
323124210
3.9
シルバー
384×160×300
150-180用
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25062277
323124120
3.4
ブラック
384×160×260
120-150用
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25062286
323124220
3.9
ブラック
384×160×300
150-180用
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません