曜日別特売

エアコンリークソリューションキット

エアコンリークソリューションキット - TRACERLINE
(1件のレビュー)

COOL SEAL(A/C漏れ止め剤)はTracerline社独自の配合によって開発された独占ブランド品です。
COOL SEALは冷媒ガス漏れが発生する際に、その部位の圧力と温度の低下により、冷媒ガス配管の外側から内部の表面まで徐々に集まり 、かさぶた状のシール油膜を形成し、腐食、締め付けの緩いカシメ、擦り傷などによって発生した0.5mm以下の微小な冷媒ガス漏れ止めの効果があります。
コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、アキュムレータ、O‐リングそして配管におけるスロー、しつこい冷媒漏れを素早く、永続的に密封します。ノーポリマー、油溶性処方によって、カーエアコンの構成部品や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコンの予防保全にとっても最適な商品です。

セット内容UV/Blue LEDランプ「オプティマックスJr.」×1 A/Cユニバーサルカートリッジ蛍光剤(1本/14台)× 1、A/Cストップリーク剤(1本/1台)×2、 EZ-Jectインジェクター(注入ハンドル) ×1、注入ホースアッセンブリ×1、アルミパージフィッティング×1危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033785TP-1331/J
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74033785
2019-08-05
用途: A/Cガス漏れ留
株式会社ラビット観光運輸・通信業

防止剤の本数指定ができればもっとオーダーしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする