TACT(タクト)
ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途
レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材
ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)
20
周長(mm)
520
ベルト厚(mm)
2
内容量
1箱(3本)
注意
※最高周速 1270m/minを厳守してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74033846
TM20-60
#60
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74033855
TM20-100
#100
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください