ミスターマイスター超硬ロータリーバー

ミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー - ミスターマイスター

ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。

軸径(Φmm)3適合材木工カット形状ダブルカット材質(軸)スチールコーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740339522100131.56超硬ロータリーバーNO.21115の5本セットA
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
740339682100232.512超硬ロータリーバーNO.21125の5本セットA
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74033977210033314超硬ロータリーバーNO.21130の5本セットA
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
740339862100432.512超硬ロータリーバーNO.21225の5本セットC
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74033995210053314超硬ロータリーバーNO.21230の5本セットC
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
7403400421006333超硬ロータリーバーNO.21330の5本セットD
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
7403401321007335.5超硬ロータリーバーNO.21430の5本セットE
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74034022210083313.5超硬ロータリーバーNO.21530の5本セットF
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74034038210093310超硬ロータリーバーNO.21630の5本セットG
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
7403404721010336.8超硬ロータリーバーNO.21631の5本セットG
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74034056210113314超硬ロータリーバーNO.21632の5本セットG
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
7403406521012336.3超硬ロータリーバーNO.21730の5本セットH
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74034074210133314超硬ロータリーバーNO.21830の5本セットL
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
74034083210143317超硬ロータリーバーNO.21930の5本セットM
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
74034092210153312超硬ロータリーバーNO.21932の5本セットM
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする