ミスターマイスター
替刃 (フルスター225用丸鋸刃)
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質
ハイス
山数
220
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃内径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74034354
65226
225
32
2
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください