曜日別特売

SF90壁面タイプ ホワイト 本体

SF90壁面タイプ ホワイト 本体 - アズワン
商品タイプ本体耐荷重(kg)100仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き質量(kg)9(パネルを除く)ホワイトタイプ組立式ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421639761-9-1-1オープンタイプスチール製、粉体塗装61-7170-14
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421640661-9-1-2ネットタイプスチール製、粉体塗装61-7170-15
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421641561-9-1-3エクリュパネル付き本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り61-7170-16
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421642461-9-1-4ダークブラウンパネル付き本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り61-7170-17
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421643361-9-1-5ホワイトパネル付き本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り61-7170-18
31,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする