曜日別特売

SF90壁面タイプ ブラック 本体

SF90壁面タイプ ブラック 本体 - アズワンSF90壁面タイプ ブラック 本体 - アズワンSF90壁面タイプ ブラック 本体 - アズワン
商品タイプ本体耐荷重(kg)100仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き質量(kg)9(パネルを除く)ブラックタイプ組立式ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
パネルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421652861-9-3-1オープンタイプスチール製、粉体塗装W871×H205561-7170-32
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421653761-9-3-2ネットタイプスチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼りW860×H98461-7170-33
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421654661-9-3-3エクリュパネル付きスチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼りW871×H205561-7170-34
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421655561-9-3-4ダークブラウンパネル付きスチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼りW871×H205561-7170-35
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421657361-9-3-7ラスティック柄パネル付きスチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼りW871×H205561-7170-37
57,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421656461-9-3-6ブラックパネル付きスチール製、粉体塗装、樹脂製W871×H205561-7170-36
31,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする