曜日別特売

SF90壁面タイプ ブラック 連結

SF90壁面タイプ ブラック 連結 - アズワン
商品タイプ連結耐荷重(kg)100仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き質量(kg)9(パネルを除く)ブラックタイプ組立式ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
パネルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421658261-9-4-1オープンタイプスチール製、粉体塗装W860×H98461-7170-39
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421659861-9-4-2ネットタイプスチール製、粉体塗装W860×H98461-7170-40
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421660761-9-4-3エクリュパネル付きスチール製、粉体塗装W871×H205561-7170-41
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421661661-9-4-4ダークブラウンパネル付きスチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼りW871×H205561-7170-42
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421662561-9-4-6ブラックパネル付きスチール製、粉体塗装、樹脂製W871×H205561-7170-43
22,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421663461-9-4-7ラスティック柄パネル付きスチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼りW871×H205561-7170-44
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする