UR120 壁面タイプ ブラック 連結

UR120 壁面タイプ ブラック 連結 - アズワン
商品タイプ連結耐荷重(kg)100ブラックタイプ組立式ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421777261-14-4-1オープンタイプ1561-7173-43
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7421778861-14-4-2エクリュパネル付き15(パネルを除く)61-7173-44
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする