曜日別特売

UR 中央両面タイプ ホワイト W90cm

UR 中央両面タイプ ホワイト W90cm - アズワン
間口(cm)90耐荷重(kg)60仕様スリット芯々サイズ:センター・エンド58.8cm、上部にガラス天板(別売)が取り付けられます種別オープンタイプ質量(kg)13ホワイトタイプ組立式ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.2(内寸90.2)×61.3(内寸29.4×2)×135アズワン品番61-7173-85内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421803461-15-11-1
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする