アズワン
アンティークゴールド 中央片面タイプ W90cm 連結
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、上部にガラス天板(別売)が取り付けられます
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
100
ボルト径
3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92.7(内寸90.2)×43(内寸40.5)×135
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74218156
61-16-7-1
オープンタイプ
10
61-7174-26
¥94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74218165
61-16-7-3
ダークブラウンパネル付き
10(パネルを除く)
61-7174-27
¥132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください