アンティークゴールド 中央片面タイプ W120cm 本体

アンティークゴールド 中央片面タイプ W120cm 本体 - アズワンアンティークゴールド 中央片面タイプ W120cm 本体 - アズワン
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、上部にガラス天板(別売)が取り付けられますタイプ組立式耐荷重(kg)100ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421817461-16-8-1オープンタイプ1661-7174-28
136,000
135,000
148,500(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7421818361-16-8-3ダークブラウンパネル付き16(パネルを除く)61-7174-29
173,000
172,000
189,200(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする