アズワン
アンティークゴールド用ガラス棚セット インハングタイプ 8mm厚 W60cm
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質
透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)
8
耐荷重(kg)
15
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74218217
61-17-6-1
61-7174-54
59.8×29.8
¥
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218226
61-17-6-2
61-7174-55
59.8×34.8
¥
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218235
61-17-6-3
61-7174-56
59.8×39.8
¥
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください