アズワン
直付け柱 クローム
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用
材質
スチール製、クロームメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セットされているネジは下地が木・軽量鉄骨専用になります。
※直付け柱の耐荷重は、取り付け箇所によって異なります。
※ドリルドライバー必要
※直付け柱はプロ用です
※壁面強度の確認や取り付け場所などで専門知識が必要になりますので、取り付ける場合は専門の施工業者へ依頼してください。
※不明な点はカスタマーサービス(06-6203-6660)までお問い合わせください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74219303
61-48-13-1
取付用ねじL30mm×5本
シングル
61-7176-96
0.78×1.1
¥880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219312
61-48-13-2
取付用ねじL30mm×10本
シングル
61-7176-97
0.78×1.1
¥1,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219328
61-48-13-3
取付用ねじL30mm×12本
シングル
61-7176-98
0.78×1.1
¥2,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219337
61-48-13-4
取付用ねじL30mm×5本
ダブル
61-7176-99
2×1.1
¥1,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219346
61-48-13-5
取付用ねじL30mm×10本
ダブル
61-7177-01
2×1.1
¥2,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219355
61-48-13-6
取付用ねじL30mm×12本
ダブル
61-7177-02
2×1.1
¥3,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219364
61-48-13-7
取付用ねじL30mm×5本
シングル
61-7177-03
0.78×1.4
¥960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219373
61-48-13-8
取付用ねじL30mm×10本
シングル
61-7177-04
0.78×1.4
¥1,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219382
61-48-13-9
取付用ねじL30mm×12本
シングル
61-7177-05
0.78×1.4
¥2,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219398
61-48-13-10
取付用ねじL30mm×5本
ダブル
61-7177-06
2×1.4
¥1,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219407
61-48-13-11
取付用ねじL30mm×10本
ダブル
61-7177-07
2×1.4
¥2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219416
61-48-13-12
取付用ねじL30mm×12本
ダブル
61-7177-08
2×1.4
¥4,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください