アズワン
木棚セット W60×D40cm
従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。
耐荷重(kg)
30
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
種別
スリット芯々58.8cm専用
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74219617
61-31-1-1
エクリュ
61-7177-36
¥6,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219626
61-31-1-2
ホワイト
61-7177-37
¥6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219635
61-31-1-3
ダークブラウン
61-7177-38
¥6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください