丸面スチール棚セット W90cmタイプ

丸面スチール棚セット W90cmタイプ - アズワン

安全性を高めるために前面が丸くなっています。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cmセット内容丸面スチール棚×1、ブラケット×2種別スリット芯々88.8cm専用材質スチール製耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422038761-29-18-161-7178-68
4,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422039661-29-18-261-7178-69
4,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422040561-29-18-361-7178-70
5,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422041461-29-18-461-7178-71
6,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422042361-29-18-561-7178-72
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする