アズワン
丸面スチール棚セット W120cmタイプ
安全性を高めるために前面が丸くなっています。
セット内容
丸面スチール棚×1、ブラケット×2
材質
スチール製
耐荷重(kg)
30
種別
スリット芯々118.8cm専用
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74220432
61-29-19-2
61-7178-73
¥6,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220448
61-29-19-3
61-7178-74
¥7,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220457
61-29-19-4
61-7178-75
¥8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください