アズワン
ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス5mm厚
耐荷重(kg)
15
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別
スリット芯々118.8cm専用
材質
透明ガラス
厚さ(mm)
5
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74220922
61-36-5-1
61-7179-30
¥6,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220938
61-36-5-2
61-7179-31
¥7,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220947
61-36-5-3
61-7179-32
¥8,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220956
61-36-5-4
61-7179-33
¥9,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220965
61-36-5-5
61-7179-34
¥9,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220974
61-36-5-6
61-7179-35
¥10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください