曜日別特売

ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス5mm厚

ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス5mm厚 - アズワン
耐荷重(kg)15仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2種別スリット芯々88.8cm専用材質透明ガラス厚さ(mm)5内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422104461-36-7-161-7179-42
5,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422105361-36-7-261-7179-43
6,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422106261-36-7-361-7179-44
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422107861-36-7-461-7179-45
7,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422108761-36-7-561-7179-46
8,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422109661-36-7-661-7179-47
8,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする