曜日別特売

ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚

ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚 - アズワン
耐荷重(kg)15仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2種別スリット芯々88.8cm専用材質透明ガラス厚さ(mm)8内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422110561-36-8-11561-7179-48
8,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422111461-36-8-22061-7179-49
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422112361-36-8-32561-7179-50
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422113261-36-8-43061-7179-51
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422114861-36-8-53561-7179-52
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422115761-36-8-64061-7179-53
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする