アズワン
ガラス棚セットW90cmインハングタイプ ガラス8mm厚
耐荷重(kg)
15
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別
スリット芯々88.8cm専用
材質
透明ガラス
厚さ(mm)
8
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74221202
61-36-2-1
61-7179-58
¥7,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221218
61-36-2-2
61-7179-59
¥8,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221227
61-36-2-3
61-7179-60
¥9,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221236
61-36-2-4
61-7179-61
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221245
61-36-2-5
61-7179-62
¥12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221254
61-36-2-6
61-7179-63
¥14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221263
61-36-2-7
61-7179-64
¥18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください