アズワン
ガラス棚セット W90cmオーバーハングタイプ 5mm厚
耐荷重
15
仕様
スリット芯々58.8cm専用
セット内容
ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2
サイズ
ガラス実寸
素材
透明ガラス5mm厚 ブラケット・スペーサー
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74221272
61-36-3-1
D15cm
61-7179-65
¥
4,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221288
61-36-3-2
D20cm
61-7179-66
¥
5,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221297
61-36-3-3
D25cm
61-7179-67
¥
5,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221306
61-36-3-4
D30cm
61-7179-68
¥
6,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221315
61-36-3-5
D35cm
61-7179-69
¥
6,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221324
61-36-3-6
D40cm
61-7179-70
¥
7,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください