アズワン
ガラス棚セット W90cmオーバーハングタイプ 8mm厚
耐荷重
15
仕様
スリット芯々58.8cm専用
セット内容
ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2
サイズ
ガラス実寸
素材
透明ガラス8mm厚 ブラケット・スペーサー
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74221333
61-36-4-1
D15cm
61-7179-71
¥7,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221342
61-36-4-2
D20cm
61-7179-72
¥8,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221358
61-36-4-3
D25cm
61-7179-73
¥9,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221367
61-36-4-4
D30cm
61-7179-74
¥11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221376
61-36-4-5
D35cm
61-7179-75
¥12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221385
61-36-4-6
D40cm
61-7179-76
¥13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください