曜日別特売

ガラス棚セット W60cmインハングタイプ 8mm厚

ガラス棚セット W60cmインハングタイプ 8mm厚 - アズワン

8mm厚のガラス棚は高級感たっぷりです。陳列する商品のグレード感も高まります。

耐荷重(kg)15仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様)セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2種別スリット芯々58.8cm専用材質透明ガラス厚さ(mm)8内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422145561-36-10-161-7179-83
7,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422146461-36-10-261-7179-84
7,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422147361-36-10-361-7179-85
7,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422148261-36-10-461-7179-86
8,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422149861-36-10-561-7179-87
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422150761-36-10-661-7179-88
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする