曜日別特売

10R ガラス棚セットW90cmインハングタイプ ガラス8mm厚

10R ガラス棚セットW90cmインハングタイプ ガラス8mm厚 - アズワン
耐荷重(kg)15仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2種別スリット芯々88.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。材質透明ガラス厚さ(mm)8内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422174461-36-12-461-7180-13
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422175361-36-12-661-7180-15
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする