スリット芯々88.8cm用貫通式丸バーセット W120cm

スリット芯々88.8cm用貫通式丸バーセット W120cm - アズワン
セット内容丸バー×1、ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2材質スチール製、クロームメッキ耐荷重(kg)30種別スリット芯々88.8cm専用仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422295261-41-6-161-7181-73
4,070
4,060
4,466(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422296861-41-6-261-7181-74
4,160
4,150
4,565(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422297761-41-6-361-7181-75
4,640
4,630
5,093(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする