アズワン
スリット芯々88.8cm用丸バーセット W90cm
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容
丸バー×1、ブラケット・トラスネジ×各2
種別
スリット芯々88.8cm専用
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74223013
61-41-2-1
61-7181-79
¥2,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223022
61-41-2-2
61-7181-80
¥2,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223038
61-41-2-3
61-7181-81
¥3,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください