曜日別特売

スリット芯々58.8cm用貫通式丸バーセット W90cm

スリット芯々58.8cm用貫通式丸バーセット W90cm - アズワン

W60cm什器では左右に突き出す形になります。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)セット内容丸バー×1、ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2種別スリット芯々58.8cm専用材質スチール製、クロームメッキ耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422304761-41-5-161-7181-82
3,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422305661-41-5-261-7181-83
4,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする