アズワン
スリット芯々58.8cm用 丸バーセット W60cm用
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W60_88.8cm(インハング仕様)
セット内容
丸バー×1、ブラケット・トラスネジ×各2
種別
スリット芯々58.8cm専用
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74223065
61-41-1-1
61-7181-84
¥2,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223074
61-41-1-2
61-7181-85
¥2,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください