スリット芯々88.8cm用ミニ角バーセット W120cm

スリット芯々88.8cm用ミニ角バーセット W120cm - アズワン
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2種別スリット芯々88.8cm専用材質スチール製、クロームメッキ耐荷重(kg)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422322361-42-16-161-7182-01
3,110
3,100
3,410(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422323261-42-16-261-7182-02
3,390
3,380
3,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422324861-42-16-361-7182-03
3,580
3,570
3,927(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422325761-42-16-461-7182-04
3,770
3,760
4,136(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする