ミニ角バーセット W90cm ブラック(スリット芯々88.8cm用)

ミニ角バーセット W90cm ブラック(スリット芯々88.8cm用) - アズワン
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可セット内容角バー×1、ブラケット×2種別スリット芯々88.8cm専用材質スチール製、粉体塗装耐荷重(kg)25アズワン品番61-7182-15内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422327561-42-8-1
3,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする