アズワン
スリット芯々58.8cm用 角バーセット W60cm用
セット内容
角バー×1、ブラケット×2
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
20
種別
スリット芯々58.8cm専用
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74223327
61-42-1-1
61-7182-22
¥1,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223336
61-42-1-2
61-7182-23
¥1,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223345
61-42-1-3
61-7182-24
¥2,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223354
61-42-1-4
61-7182-25
¥2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223363
61-42-1-5
61-7182-26
¥2,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223372
61-42-1-6
61-7182-27
¥2,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223388
61-42-1-7
61-7182-28
¥2,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください