アズワン
補強付きフック(Φ8mm)
直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
8
耐荷重(kg)
10
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74223704
61-43-23-1
1本
25
61-7182-66
¥750
取扱い終了
返品不可
74223713
61-43-23-2
1本
30
61-7182-67
¥760
取扱い終了
返品不可
74223722
61-43-23-3
1本
35
61-7182-68
¥820
取扱い終了
返品不可
74223738
61-43-23-4
1セット(10本)
25
61-7182-69
¥6,970
取扱い終了
返品不可
74223747
61-43-23-5
1セット(10本)
30
61-7182-70
¥7,180
取扱い終了
返品不可
74223756
61-43-23-6
1セット(10本)
35
61-7182-71
¥7,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください