アズワン
アップフック 傾斜5連掛け
仕様
ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224002
61-45-2-1
20
61-7183-04
¥1,980
取扱い終了
返品不可
74224018
61-45-2-2
60
61-7183-05
¥3,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください