曜日別特売

アップフック 片面用L20cm

アップフック 片面用L20cm - アズワン
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)材質スチール製、クロームメッキ耐荷重(kg)5長さ(cm)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422404561-45-4-12061-7183-08
1,920
取扱い終了
返品不可
7422405461-45-4-26061-7183-09
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする