曜日別特売

アップフックハンガー 球付き(Φ6mm) L15cm

アップフックハンガー 球付き(Φ6mm) L15cm - アズワン

中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)材質スチール製、クロームメッキ直径(Φmm)6耐荷重(kg)2長さ(cm)15高さ(cm)15アズワン品番61-7183-11内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422407261-45-6-1
920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする