アズワン
小物アップハンガー 45°
仕様
ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2
高さ(cm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224088
61-45-7-1
5連掛け
18
61-7183-12
¥1,010
取扱い終了
返品不可
74224097
61-45-7-2
7連掛け
25
61-7183-13
¥1,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください