アズワン
傾斜ハンガー 30°
30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
直径(Φmm)
長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31416799
61-45-8-1【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
5連掛け
27.5
27.5
61-7183-15
¥
1,010
¥
1,000
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
74224115
61-45-8-2
-
7連掛け
36
36
61-7183-16
¥
1,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
74224106
61-45-8-1
-
5連掛け
27.5
27.5
61-7183-15
¥
1,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください