アズワン
フェイスアウトハンガー ダブル
仕様
D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
10(片面:5)
パイプ径(Φmm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224228
61-45-15-1
61-7183-35
(前)10、(後)20
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
74224237
61-45-15-2
61-7183-36
(両面)20
¥
1,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください