アズワン
仕切りフック
商品の横倒れを防ぎます。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
寸法(奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224298
61-45-20-1
5
61-7183-42
20×20
¥1,050
取扱い終了
返品不可
74224307
61-45-20-2
6
61-7183-43
30×20
¥1,140
取扱い終了
返品不可
74224316
61-45-20-3
6
61-7183-44
40×20
¥1,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください