アズワン
木製収納トロッコ W60cm
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)
30
仕様
前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
材質
木製、強化含浸紙貼り
質量(kg)
6
タイプ
組立式
対応商品
スクエアラック強化型、ユニットラック120、アンティークゴールド120、スマートベルベティ120、パネルディスプレー120、リスタプラス120、KZ/KS60、KZ/KS120、50T/Lフレーム120、ホルト120、ドレスウッドライト120、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56.4×37×32
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224352
61-46-1-1
エクリュ
61-7183-52
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74224368
61-46-1-2
ホワイト
61-7183-53
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74224377
61-46-1-3
ダークブラウン
61-7183-54
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください