木製収納トロッコ W90cm

木製収納トロッコ W90cm - アズワン

カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。

耐荷重(kg)30仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)質量(kg)8タイプ組立式対応商品スタンダードフレーム90 、スクエアラック強化型90 、ユニットラック90 、アンティークゴールド90 、スマートベルベティ90 、パネルディスプレー90 、リスタプラス90 、ベーシックラック50 、KZ/KS90 、50T/Lフレーム90 、ホルト90 、ドレスウッドライト90 、ラテラル・フォー壁面タイプ90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422438661-46-2-5木製、強化含浸紙貼りブラック61-7183-58
19,600
19,500
21,450(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422439561-46-2-4木製、強化含浸紙貼りラスティック柄61-7183-59
17,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422440461-46-4-3天然木(パイン材突き板貼り、ラッカー塗装)天然木アルテンブラウン61-7183-61
17,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする